Carracas
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
2Y290764
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
Gedore Carraca reversible de palanca 2093 U-20 1/4 pulgada 40 dientes palanca reversible
Añadir catálogo
Artículo No.
2Y290764
Aislamiento
No
Altura
20
Peso
95
Antimagnético
No
Longitud (mm)
130
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Altura
20
Peso
95
Antimagnético
No
Longitud (mm)
130
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°)
9
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
Sí
Desbloqueo integrado
Sí
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Reversible Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Y290764
EAN
4010886855638
UBB
500642409683
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
1703749