text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Carraca de fricción 31 K 12 pulgadas


Especialmente para construcciones metálicas y andamios, Vástago plano hasta 30", empuñadura de tubo a partir de 35", GEDORE acero al vanadio 31CrV3, fosfatado de manganeso

Artículo No. G2302.000.304
Protección de la superficie Cromado
Peso 406
Longitud (mm) 305
Con anillo de inserción No
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 406
Longitud (mm) 305
Con anillo de inserción No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 375
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Descripción

Especialmente para construcciones metálicas y andamios, Vástago plano hasta 30", empuñadura de tubo a partir de 35", GEDORE acero al vanadio 31CrV3, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. G2302.000.304
EAN 4010886624333
UBB 203120502042
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6243300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.