Bancos de trabajo
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
Equipos de tiendas
Bancos de trabajo
8U845205
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
Gedore BR 1504 0511 L Wooden Worktop Banco de trabajo móvil con 5 cajones Azul 1100 x 1635 x 665mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8U845205
Anchura
1100
Profundidad
550
Peso
128
Plegable
No
Adecuado para montaje en pared
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
1100
Profundidad
550
Peso
128
Plegable
No
Adecuado para montaje en pared
No
Altura (mm)
['985.000', '985.000']
Con cajonera
Sí
Espesor encimera (mm)
30
Con ruedas
Sí
Número de cajones
7
Altura regulable
No
Con freno
Sí
Marca
Gedore
Model
BR 1504 0511 L
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Dimensiones: Altura 985 x Anchura 1100 x Profundidad 550 mm, Encimera de madera de haya multiplex de 30 mm de grosor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza, Gran espacio de almacenamiento utilizable con balda y puerta, Con panel trasero, perforación cuadrada de 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas, con mecanismo de descenso, se puede elevar mediante 2 resortes de gas, Protección de talón para su seguridad, Chapa de acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, Cajones anchos (ancho 480 x fondo 400 mm) totalmente extensibles, extraíbles, Cada cajón con cierre de seguridad, accionamiento con una sola mano, Cada cajón con cierre de seguridad, accionamiento con una sola mano, Guías con rodamientos de bolas, Se puede equipar individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior para cargas pesadas 60 kg, Chasis de alto rendimiento GEDORE: Capacidad de carga total 700 kg, 500 kg en movimiento, 2 ruedas de alto rendimiento GEDORE con rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm), 2 ruedas de marcha suave GEDORE con rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total, La construcción de ejes trapezoidales GEDORE asegura una marcha suave, maniobrabilidad y trazabilidad también en caso de cargas máximas, La construcción de ejes trapezoidales GEDORE asegura una marcha suave, maniobrabilidad y trazabilidad también en caso de cargas máximas, 2 módulos distanciadores No. 1500 ED-70 K, 10 separadores longitudinales (LT) y 2 transversales (QT) de chapa de acero cincada, Opciones: Se puede equipar con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Se puede añadir el panel trasero R 1504 XL-L, Otras combinaciones de cajones bajo pedido, Entrega sin herramientas ni accesorios
Números de artículo
Artículo No.
8U845205
EAN
4010886662441
UBB
500642898257
UNSPSC
27112800
Artículo del fabricante nr
6624450