Bancos de trabajo
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
Equipos de tiendas
Bancos de trabajo
2T847130
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
Gedore BR 1500 LH Banco de trabajo con encimera de madera contrachapada con 5 cajones Azul 2000 x 1790 x 875mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2T847130
Anchura
2000
Profundidad
1790
Peso
203.73
Plegable
No
Adecuado para montaje en pared
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
2000
Profundidad
1790
Peso
203.73
Plegable
No
Adecuado para montaje en pared
No
Altura (mm)
['875.000', '875.000']
Con cajonera
Sí
Espesor encimera (mm)
40
Con ruedas
No
Número de cajones
5
Altura regulable
No
Con freno
No
Marca
Gedore
Model
BR 1500 LH
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Dimensiones: Al 900 x An 2000 x P 875 mm, Encimera de madera de haya multiplex de 40 mm de grosor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza, Gran espacio de almacenamiento con persiana, Protección del talón para su seguridad, Chapa de acero, con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Armario de cuerpo: Dimensiones: Al 890 x An 1810 x Pr 170 mm, Persiana con cerradura de cilindro, Trasera con perforación cuadrada 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas, Chapa de acero, con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a prueba de arañazos, GEDORE azul, Persiana de chapa de acero, con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a prueba de arañazos, GEDORE gris, Cajones banco de trabajo: Cierre centralizado separado de cajones y persiana con cerraduras de cilindro, 5 cajones anchos (A 480 x P 550 mm) con extensión parcial (505 mm), extraíbles, Guías de bolas, Equipable individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 40 kg, Capacidad de carga total (banco de trabajo) 2000 kg, La construcción de ejes trapezoidales GEDORE asegura una marcha suave, maniobrabilidad y mantenimiento de la vía también en caso de cargas máximas, Surtido de ganchos de 85 piezas nº 1500 HS 23, Accesorios: Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Otras combinaciones de cajones bajo pedido, Entrega sin herramientas ni accesorios
Números de artículo
Artículo No.
2T847130
EAN
4010886661826
UBB
500642896681
UNSPSC
27112800
Artículo del fabricante nr
6618210