text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885X 6 6 mm


Para uso intensivo, hexágono interior según DIN 3126 - C 8 (5/16), punta según DIN 2325, acero especial al vanadio de GEDORE, acabado metálico, acero especial al vanadio de GEDORE, acabado metálico

Artículo No. G2431.060.001
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Longitud total (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6
Sistema de atornillado Hexagon
Longitud total (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 8
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10
Type Screwdriver Bit

Descripción

Para uso intensivo, hexágono interior según DIN 3126 - C 8 (5/16), punta según DIN 2325, acero especial al vanadio de GEDORE, acabado metálico, acero especial al vanadio de GEDORE, acabado metálico

Números de artículo

Artículo No. G2431.060.001
EAN 4010886656921
UBB 203122621063
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 6569250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.