text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa Gedore 670


Con fuerte soporte magnético, acero al vanadio GEDORE, Acero al vanadio, cromado

Numero articolo G2406.001.770
Flexible No
Longitud del eje (mm) 100
Longitud total (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Confezionato per 1

Specifiche

Flexible No
Longitud del eje (mm) 100
Longitud total (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Mango en T No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 150
Codigo SA 8466103800
Type Screwdriver Bit

Descrizione

Con fuerte soporte magnético, acero al vanadio GEDORE, Acero al vanadio, cromado

Numeri di articolo

Numero articolo G2406.001.770
EAN 4010886653654
UBB 203122614399
UNSPSC 27112814
Nr articolo produttore  6536590
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.