text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Armario de herramientas B1500-L


Cinco cajones, extensibles hasta 505 mm, divisibles individualmente, la entrega incluye divisores longitudinales y transversales, Cajones extraíbles, Capacidad de carga por cajón 40 kg, Espacio abierto para almacenamiento, asegurado con fuerte persiana metálica, Bloqueo separado de cajones y persiana mediante cerraduras de cilindro, Con protección de ta

Artículo No. G2002.661.805
Anchura 2000
Altura 900
Profundidad 875
Bloqueable
Peso 166
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 2000
Altura 900
Profundidad 875
Bloqueable
Peso 166
Plegable No
Adecuado para montaje en pared No
Material Acero
Altura (mm) ['900.000', '900.000']
Con cajonera
Espesor encimera (mm) 40
Con ruedas No
Número de cajones 5
Altura regulable No
Con freno No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 59000
Type Workbench

Descripción

Cinco cajones, extensibles hasta 505 mm, divisibles individualmente, la entrega incluye divisores longitudinales y transversales, Cajones extraíbles, Capacidad de carga por cajón 40 kg, Espacio abierto para almacenamiento, asegurado con fuerte persiana metálica, Bloqueo separado de cajones y persiana mediante cerraduras de cilindro, Con protección de talón, Capacidad de carga total 2000 kg, Dimensiones: Al 900 x An 2000 x Pr 875 mm, En azul GEDORE, Trasera con perforación cuadrada 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas, Persiana de chapa de acero, con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, Gris GEDORE, Cajones banco de trabajo: Cierre centralizado separado de cajones y persiana con cerraduras de cilindro, 5 cajones anchos (A 480 x P 550 mm) con extensión parcial (505 mm), extraíbles, Carriles guía con rodamientos de bolas, Equipable individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 40 kg, Capacidad de carga total (banco de trabajo) 2000 kg, La construcción de eje trapezoidal GEDORE asegura una marcha suave, maniobrabilidad y mantenimiento de la vía también en caso de cargas máximas, Surtido de ganchos de 85 piezas nº 1500 HS 23, Accesorios: Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Otras combinaciones de cajones bajo pedido, Entrega sin herramientas ni accesorios

Números de artículo

Artículo No. G2002.661.805
EAN 4010886661802
UBB 203240000646
UNSPSC 24112401
Artículo del fabricante nr 6618050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.