text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Alicate universal 8250VDE 200


Buena acción de palanca para facilitar el corte, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano y redondo, Para cortar todo tipo de alambres, incluso cuerda de piano, 1,6 mm, Acero especial templado y revenido GEDORE, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según según EN 60900/IEC 60

Artículo No. G3043.000.100
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 365
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 365
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 40
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 27
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 310
Type Universal Pliers

Descripción

Buena acción de palanca para facilitar el corte, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano y redondo, Para cortar todo tipo de alambres, incluso cuerda de piano, 1,6 mm, Acero especial templado y revenido GEDORE, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, JC = cromado, mangos de 2 componentes, caras de agarre dentadas, articulación insertada, ESD = protección contra descargas electrostáticas, mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado, templado en aceite y recocido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G3043.000.100
EAN 4010886672020
UBB 240102302413
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 6720250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.