text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Alicate universal 8210 160 TL


modelo reforzado, para trabajos duros y continuos, caja de corte, para material plano y redondo, para alambre semiduro de 1,6 mm, cuchillas de precisión templadas por inducción, dureza 62 - 64 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y revenido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul

Artículo No. G3043.400.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 165
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 165
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 34
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 23
Diámetro de banda (mm) 1.6 - 1.6
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 10.8
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 165
Codigo SA 8203200000
Type Universal Pliers

Descripción

modelo reforzado, para trabajos duros y continuos, caja de corte, para material plano y redondo, para alambre semiduro de 1,6 mm, cuchillas de precisión templadas por inducción, dureza 62 - 64 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y revenido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. G3043.400.160
EAN 4010886671139
UBB 240102246081
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 6711340
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.