text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Alicate triple 180JC


Sujetar, cortar, pelar aislamientos, engarzar, apretar, Mordazas planas redondas, caras de sujeción rectas, dentadas, Filos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para alambre de dureza media, 1.. 6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, Filo de corte templado adicionalmente por inducción, Versión JC = cromado, con mangos de 2 componentes, Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Artículo No. G3065.300.170
Aislamiento No
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Peso 164
Longitud (mm) 180
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Peso 164
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Diámetro de banda (mm) ['0.500', '2.500']
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Forjado No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA 8203200000
Type Triple Pliers

Descripción

Sujetar, cortar, pelar aislamientos, engarzar, apretar, Mordazas planas redondas, caras de sujeción rectas, dentadas, Filos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para alambre de dureza media, 1.. 6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, Filo de corte templado adicionalmente por inducción, Versión JC = cromado, con mangos de 2 componentes, Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Números de artículo

Artículo No. G3065.300.170
EAN 4010886672211
UBB 240102196997
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 6722110
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.