text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Alicate punta redonda 8122 160 VDE


con mordazas largas, superficies de agarre dentadas, para agarrar y doblar, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas

Artículo No. G3021.700.180
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 170
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 170
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 48
Anchura del cabezal (mm) 16.5
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 8.7
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 190
Type Round Nose Pliers

Descripción

con mordazas largas, superficies de agarre dentadas, para agarrar y doblar, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas

Números de artículo

Artículo No. G3021.700.180
EAN 4010886671719
UBB 240104291242
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 6717110
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.