text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Alicate para teléfono 8132 AB-200 TL


Bocas largas, planas y redondeadas, superficies de agarre acodadas, dentadas, puntas acodadas a 45° que permiten el agarre en esquinas, filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Položka č. G3027.400.200
Aislamiento
Forma Curvo
Peso 190
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Ambalat la 1

technické údaje

Aislamiento
Forma Curvo
Peso 190
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 70.5
Anchura del cabezal (mm) 18.5
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Otro
Forjado
Altura del cabezal (mm) 9.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 165
Codigo SA 8203200000
Type Telephone Pliers

Popis

Bocas largas, planas y redondeadas, superficies de agarre acodadas, dentadas, puntas acodadas a 45° que permiten el agarre en esquinas, filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Čísla materiálu

Položka č. G3027.400.200
EAN 4010886671122
UBB 240102245901
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 6711260
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.