text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore telefoontang 8132 140 JC


Mordazas largas, planas y redondeadas, caras de agarre rectas, dentadas, Para sujetar, agarrar, doblar y cortar, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Referência G3026.300.140
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 110
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Embalado por 1

Especificações

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 110
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 42
Kopbreedte (mm) 15
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 7.8
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 110
Goederencode 8203200000
Type Telephone Pliers

Descrição

Mordazas largas, planas y redondeadas, caras de agarre rectas, dentadas, Para sujetar, agarrar, doblar y cortar, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Números do artigo

Referência G3026.300.140
EAN 4010886671887
UBB 203102189859
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 6718860
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.