text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Alicate de desaislado 8099-160 VDE


Para cables de 0,5 - 5,0 mm2, acero especial GEDORE templado y revenido, templado al aceite, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, Par de cuchillas de recambio no. E-8099, Par de cuchillas de recambio no. E-8099

Artículo No. G3061.700.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre No
Peso 226
Longitud (mm) 160
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre No
Peso 226
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Sección longitudinal No
Borde redondo
Corte en espiral No
Profundidad de entalladura ajustable No
Longitud de la tira ajustable No
Sección de banda (mm²) ['0.500', '5.000']
Con protección contra impactos No
Tapa del mango Otro
Autoajustable
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 180
Type Wire Stripper

Descripción

Para cables de 0,5 - 5,0 mm2, acero especial GEDORE templado y revenido, templado al aceite, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, Par de cuchillas de recambio no. E-8099, Par de cuchillas de recambio no. E-8099

Números de artículo

Artículo No. G3061.700.160
EAN 4010886670965
UBB 240104291085
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 6709600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.