text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Alicate de desaislado 160 JCP


Mordazas de corte en V para pelar el aislamiento de plástico de conductores unifilares y multifilares, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, Par de cuchillas de recambio no. E-8099, Par de cuchillas de recambio disponibles (No. E-8099)

Artículo No. G3061.600.160
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre No
Peso 217
Longitud (mm) 160
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre No
Peso 217
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Sección longitudinal No
Borde redondo
Corte en espiral No
Profundidad de entalladura ajustable No
Longitud de la tira ajustable No
Sección de banda (mm²) ['0.500', '5.000']
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Tapa del mango Otro
Autoajustable
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 165
Codigo SA 8203200000
Type Wire Stripper

Descripción

Mordazas de corte en V para pelar el aislamiento de plástico de conductores unifilares y multifilares, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, Par de cuchillas de recambio no. E-8099, Par de cuchillas de recambio disponibles (No. E-8099)

Números de artículo

Artículo No. G3061.600.160
EAN 4010886670958
UBB 240102201763
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 6709520
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.