text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accesorios 1987 A 1987 A 1/2

Artículo No. 4C816856
Diseño T-handle
Aislamiento No
Longitud (mm) 292
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada

Especificaciones

Diseño T-handle
Aislamiento No
Longitud (mm) 292
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Empuñadura deslizante
Probado según ISO 3315 No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Sliding T-Bar

Descripción

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Maneta giratoria para facilitar el bloqueo y desbloqueo, Se evita el desbloqueo accidental durante el trabajo gracias al punto de desbloqueo asimétrico, Especialmente útil para trabajos en áreas sensibles donde la seguridad contra pérdidas es un tema, Ejemplos: Motor de avión, trabajos en cuerpos de máquinas profundos, DBGM (patente de utilidad alemana), DBGM (patente de utilidad alemana)

Números de artículo

Artículo No. 4C816856
EAN 4010886859469
UBB 500642535081
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 1871641
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.