text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 96-250 Cincel de corte transversal


Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezales de golpeo templados por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro

Objednací číslo G4958.000.250
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 250
Anchura del cincel (mm) 9
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Baleno po 1

Specifikace

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 250
Anchura del cincel (mm) 9
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 23
Altura del eje (mm) 13
Forma de la caña Óvalo plano
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 535
Codigo SA 8205598000
Type Cross Cut Chisel

Popis

Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezales de golpeo templados por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro

Čísla materiálu

Objednací číslo G4958.000.250
EAN 4010883870252
UBB 203116104464
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 8702500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.