text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 95 253 25 x 250 mm Cincel plano, frío


Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, templado y revenido cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de golpe templadas por inducción, arista de trabajo pulida y barnizada incolora, * no normalizado, arista de trabajo pulida y barnizada incolora

Artículo No. G4670.000.253
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Anchura del cincel (mm) 25
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Anchura del cincel (mm) 25
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 23
Altura del eje (mm) 13
Forma de la caña Óvalo plano
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 560
Type Cold Chisel

Descripción

Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, templado y revenido cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de golpe templadas por inducción, arista de trabajo pulida y barnizada incolora, * no normalizado, arista de trabajo pulida y barnizada incolora

Números de artículo

Artículo No. G4670.000.253
EAN 4010883869904
UBB 203116081761
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 8699020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.