text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 914424 Alicate para bombas de agua 33mm boca acero cromado 240mm


Acero cromo-vanadio, Con junta de caja, Forjado en estampa, Forjado en estampa

Artículo No. G2574.424.240
Aislamiento No
Protección de la superficie Otro
Peso 290
Antimagnético No
Longitud (mm) 240
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Protección de la superficie Otro
Peso 290
Antimagnético No
Longitud (mm) 240
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud mandíbula (mm) 35
Apertura máx. de las mejillas (mm) 33
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 40
Con protección contra impactos No
Altura del cabezal (mm) 7.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 290
Model 914424

Descripción

Acero cromo-vanadio, Con junta de caja, Forjado en estampa, Forjado en estampa

Números de artículo

Artículo No. G2574.424.240
EAN 4017981914420
UBB 500617425375
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 4533310
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.