text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 914417 Alicate para bombas de agua 26mm Apertura de boca Acero cromado 175mm


Acero al cromo vanadio, Con articulación en caja, Forjado por estampación, Forjado por estampación

Artículo No. G2574.417.175
Aislamiento No
Peso 150
Antimagnético No
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 150
Antimagnético No
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud mandíbula (mm) 28
Apertura máx. de las mejillas (mm) 26
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 33
Con protección contra impactos No
Altura del cabezal (mm) 7
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 150
Codigo SA 8204120000
Model 914417

Descripción

Acero al cromo vanadio, Con articulación en caja, Forjado por estampación, Forjado por estampación

Números de artículo

Artículo No. G2574.417.175
EAN 4017981914413
UBB 500617425292
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 4533230
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.