Suministros eléctricos
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
Luces
Luces de trabajo
0E341979
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
Gedore 900 20 Li-MH Linterna LED de mano con puerto de carga Batería Li-Ion 620lm
Añadir catálogo
Artículo No.
0E341979
Anchura
477
Con mando a distancia
No
Longitud (mm)
477
Altura/profundidad (mm)
50
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
477
Con mando a distancia
No
Longitud (mm)
477
Altura/profundidad (mm)
50
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Posibilidad de funcionamiento a distancia
No
Con fuente de luz
Sí
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
620
Color de la luz
Multicolor
Compatible con IFTTT
No
Potencia de la lámpara (W)
['16.000', '16.000']
Flujo luminoso (lm)
['620.000', '620.000']
Lámpara de filamento
No
Compatible con Apple HomeKit
No
Compatible con Google Assistant
No
Compatible con Amazon Alexa
No
Marca
Gedore
Model
900 20
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Lámpara LED/UV versátil y desplegable de diseño delgado con funciones adicionales, Especialmente para los sectores de automoción e industrial, pero también para una gran variedad de usos en el tiempo libre, Regulable de forma continua y conmutable en azul-violeta de LED a luz UV (para el seguimiento de fugas, p. ej., en acondicionadores de aire y bombas de calor), Ganchos desplegables a ambos lados, Imán fuerte en el pie ajustable a 45° y minimán de punta fuerte para recuperar piezas incidentales perdidas cuando hay poco espacio, Carga mediante la fuente de alimentación suministrada o una interfaz USB, 620 lúmenes
Números de artículo
Artículo No.
0E341979
EAN
4010886954683
UBB
500704953743
UNSPSC
25191700
Artículo del fabricante nr
3108678