text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8794-0 Cabeza cuadrada fija 3/4» accionamiento cuadrado 850Nm acero cromo-vanadio

Artikelnummer 0Y790063
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Peso 558
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No

Specificaties

Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Peso 558
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 20
Ángulo de giro hacia atrás (°) 10
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Montaje rectangular
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82079099
Model 8794-0

Omschrijving

Forjado, Acero cromo vanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y790063
EAN 4002805879405
UBB 500642832082
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7708840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.