Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
7F829355
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
Gedore 8790-00 Cabeza cuadrada fija 3/8» 135Nm Acero Cromo-Vanadio
Añadir catálogo
Artículo No.
7F829355
Diseño
Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión
16 mm
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Gedore
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión
16 mm
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Gedore
Model
8790-00
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromo vanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Carga continua máx. de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad, Con pasador de bloqueo, Carga continua máx. de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad
Números de artículo
Artículo No.
7F829355
EAN
4002805879009
UBB
500642816655
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7709490