Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
5P467551
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
Gedore 8756-08 Racor de 8 mm con hexágono interior y 16 mm de acero al cromo-vanadio 58,5 mm de longitud
Añadir catálogo
Artículo No.
5P467551
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
8
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Longitud total (mm)
58.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Fijación
Otro
Longitud de la hoja (mm)
36
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
8
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Longitud total (mm)
58.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Fijación
Otro
Longitud de la hoja (mm)
36
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
No
Accesorios
Sí
Pieza
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82079099
Model
8756-08
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5P467551
EAN
4002805875681
UBB
500642816408
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
7774120