Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
1X785847
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
Gedore 8756-05 Racor de 5 mm con hexágono interior de 16 mm de acero al cromo-vanadio 53 mm de longitud
Añadir catálogo
Artículo No.
1X785847
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
5
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Longitud total (mm)
53
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
5
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Longitud total (mm)
53
Protección de aislamiento 1000 V
No
Fijación
Otro
Longitud de la hoja (mm)
32
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
No
Accesorios
Sí
Pieza
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8756-05
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo
Números de artículo
Artículo No.
1X785847
EAN
4002805875650
UBB
500642816085
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
7773900