Destornillador acodado
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
6Z676916
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
Gedore 8756-03 Cabeza de carraca 3mm hexagonal 16mm acero cromo-vanadio 52mm longitud
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6Z676916
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
3
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Longitud total (mm)
52
Protección de aislamiento 1000 V
No
Fijación
Otro
Longitud de la hoja (mm)
32
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
3
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Longitud total (mm)
52
Protección de aislamiento 1000 V
No
Fijación
Otro
Longitud de la hoja (mm)
32
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
No
Accesorios
Sí
Pieza
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82079099
Model
8756-03
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Z676916
EAN
4002805875636
UBB
500642815665
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
7773740