Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
3D643358
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
Gedore 8754-01 Cabeza de carraca 3/8» cuadrada 135Nm Acero Cromo-Vanadio
Añadir catálogo
Artículo No.
3D643358
Diseño
Ajuste de trinquete
Aislamiento
No
Peso
170
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Ajuste de trinquete
Aislamiento
No
Peso
170
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
No
Modelo de artesa
Sí
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
10
Ángulo de giro hacia atrás (°)
10
Reversible
No
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
Sí
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8754-01
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromo-vanadio, cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Carga máx. continua de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad, Con pasador de bloqueo, Carga máx. continua de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad
Números de artículo
Artículo No.
3D643358
EAN
4002805875414
UBB
500642815418
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7711980