text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8571-80 Tubo de extensión para llave dinamométrica DREMOMETER A - DX Series Aluminio 762mm Longitud

Artículo No. 4Q176168
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud (mm) 762
Protección de aislamiento 1000 V No
Accesorios
Pieza No

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud (mm) 762
Protección de aislamiento 1000 V No
Accesorios
Pieza No
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8571-80

Descripción

Uso: Tubos de extensión para llaves dinamométricas de la serie DREMOMETER A - DX, Para permitir altos valores de par mediante la extensión del brazo de palanca, Características: Garantiza una conexión segura con el DREMOMETRO, Ideal para prolongar el brazo de palanca, Fabricado en aluminio de alta calidad con tuerca de apriete anodizada - ligero como una pluma

Números de artículo

Artículo No. 4Q176168
EAN 4002805928547
UBB 500642472608
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1686313
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.