text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8564-03 Juego de llaves dinamométricas en maletín para chapa 1» cuadradillo 750-2000Nm 932mm 14 piezas

Artículo No. 5A960483
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 30000
Longitud total (mm) 932
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 30000
Longitud total (mm) 932
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['750.000', '2000.000']
Anchura del cabezal (mm) 60
Tamaño de conexión (mm) 25
División de la escala de precisión (Nm) 50
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 40
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8564-03

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 750 - 2000 N-m, Para uso en casi todas las áreas de fabricación industrial, Características: Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma, Accionamiento cuadrado de 1" con mecanismo de bloqueo de pasador DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Accionamiento automático de trayecto corto con impulso táctil y señal acústica, Escala única con una graduación de escala de 50 N-m, Ventaja técnica/Función: Ligero pero robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio) y resistente, muy apto para el taller, Sin imprecisiones tanto si se utiliza con las dos manos como si se mantiene alejado del mango (como en las llaves dinamométricas estándar), Tanto el cuadradillo de arrastre como el fulcro se encuentran en un eje que garantiza un alto grado de seguridad para el usuario, se puede ampliar para reducir la carga de trabajo del usuario, Desgaste extremadamente reducido gracias a las fuerzas reducidas en un mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada de forja de calidad propia del grupo, Máxima precisión incluso sometida a un uso continuo extremo, Largos ciclos de vida y vida útil de la herramienta, Fácil manejo - apriete rápido y seguro del par de apriete, Fácil ajuste gracias al atractivo botón de ajuste asegurado contra pérdida en el extremo del mango, Accionamiento cuadrado simple y doble para un apriete bidireccional controlado.

Números de artículo

Artículo No. 5A960483
EAN 4002805856437
UBB 500642465693
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7696060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.