text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8353-1 Alicate pelacables miniatura para electrónica 0,25-0,81mm² 175mm Longitud

Artículo No. 0S661051
Aislamiento No
Con cortador de alambre
Longitud total (mm) 175
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Con cortador de alambre
Longitud total (mm) 175
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Sección longitudinal No
Borde redondo
Gama de flejes AWG ['20.000', '30.000']
Corte en espiral No
Profundidad de entalladura ajustable No
Longitud mandíbula (mm) 40
Longitud de la tira ajustable No
Sección de banda (mm²) ['0.250', '0.810']
Con función de desaislado
Con protección contra impactos No
Autoajustable No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8353-1

Descripción

Herramienta multiusos para cortar, desaislar y crimpar terminales

Números de artículo

Artículo No. 0S661051
EAN 4010886855775
UBB 500642349202
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 1829092
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.