text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8350-6 Alicate electrónico miniatura 1.02-1.3mm 8mm Mordaza 140mm

Artículo No. 2U756362
Aislamiento No
Longitud (mm) 138
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud (mm) 138
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8350-6

Descripción

Cantos de corte acodados 21°, sin bisel, Valores de corte: Alambre de cobre: máx. 1,3 mm / AWG 16, Alambre semiduro: máx. 1,0 mm / AWG 18, Alambre semiduro: 1,02 mm / AWG 18

Números de artículo

Artículo No. 2U756362
EAN 4010886855690
UBB 500642347636
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 1829009
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.