Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
2H259427
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
Gedore 8350-3 Alicate electrónico miniatura 1.02mm 8mm Mordaza 130mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2H259427
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm)
135
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm)
135
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8350-3
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con pinza sujetacables, Cantos de corte acodados 21°, sin bisel, Valores de corte: Alambre de cobre: máx. 1,0 mm / AWG 18, Valores de corte: Alambre de cobre 1,02 mm/AWG 18
Números de artículo
Artículo No.
2H259427
EAN
4010886855669
UBB
500642347222
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
1828975