Nedtrain Oud
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
Cúter y tijeras
Tijeras para metal
Alicates corte de tornillos
8F685034
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
Gedore 8340-200 TL Cortapernos 6mm Capacidad 200mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8F685034
Peso
338
Longitud total (mm)
200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm)
6
Cuchilla de corte intercambiable
No
Con mordazas ajustables
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
338
Longitud total (mm)
200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm)
6
Cuchilla de corte intercambiable
No
Con mordazas ajustables
No
Marca
Gedore
Model
8340-200 TL
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento óptimo de la palanca requiere menos esfuerzo, Perno de bloque giratorio/de empuje sin desgaste para reducir la fricción de deslizamiento al cortar, Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción (63 - 65 HRC), El deslizamiento hacia delante del material de corte se evita mediante dos micro-ranuras unilaterales y así se mantiene siempre en la posición óptima de corte, Filos de corte de precisión para alambre blando hasta Ø 6,0 mm, duro y cuerda de piano hasta Ø 3,8 mm, Modelo JL = gris acero, con protectores de mango de 2 componentes
Números de artículo
Artículo No.
8F685034
EAN
4010886899762
UBB
500642400260
UNSPSC
44121618
Artículo del fabricante nr
2541289