text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8320-200 JC Alicate pelacables 4-6mm Empuñadura de 2 componentes 200mm Longitud


Placas de corte fáciles de cambiar, Placas de corte de acero rápido pulvimetalúrgico (HSS). Fabricado en el proceso MIM (Metal Injection Molding), Durabilidad extremadamente alta en comparación con los cortadores de cable tradicionales, El corte de cizallamiento extremadamente suave evita de forma fiable que el cable se despliegue, Punta: Se puede manej

Artículo No. 1H739912
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 6
Aislamiento No
Sección máx. del cable (mm²) 10
Longitud total (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 6
Aislamiento No
Sección máx. del cable (mm²) 10
Longitud total (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Con protección contra impactos No
Mandíbulas de corte intercambiables
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8320-200 JC

Descripción

Placas de corte fáciles de cambiar, Placas de corte de acero rápido pulvimetalúrgico (HSS). Fabricado en el proceso MIM (Metal Injection Molding), Durabilidad extremadamente alta en comparación con los cortadores de cable tradicionales, El corte de cizallamiento extremadamente suave evita de forma fiable que el cable se despliegue, Punta: Se puede manejar con una sola mano de un tamaño medio de hasta 5 mm Ø. Por lo tanto óptimamente adecuado como cizalla en caso de emergencia en el mar., Punta: Puede ser operado con una mano de un tamaño medio de hasta 5 mm Ø. Por lo tanto óptimamente adecuado como cizallas en caso de emergencia en el mar., Cantos de corte especialmente arqueados, Fácil de reemplazar las placas de corte si están desgastadas, Dureza 62 - 65 HRC, Baja fuerza necesaria debido a la geometría óptima de los bordes de corte, Bajo esfuerzo necesario debido a la geometría óptima de corte, 2 perfiles de prensa integrados para tapas de extremo de cable Bowden y tapas de extremo de la vaina de cable Bowden, Rendimiento de corte: Cables de hasta 1800 N / mm² con máx. Ø 6 mm (p. ej. cables de acero inoxidable, cables de acero y textiles, cables Bowden, obenques), Alambre hasta 750 N/mm² con Ø máx. 4 mm Ø (por ejemplo, clavos/pasadores de alambre, tornillos, pernos, colgadores de techo), Cables unipolares y multifilares de cobre y aluminio de Ø máx. 10 mm Ø, Articulación: Articulación ajustable para un guiado preciso de la placa de corte, Pestillo para evitar aperturas no deseadas, Muslos/mangos: Versión JC = con mangos de 2 componentes, Material/Acabado: Cuerpo del alicate forjado en caliente, Cromado

Números de artículo

Artículo No. 1H739912
EAN 4010886936573
UBB 500632600747
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 2788799
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.