Alicates para terminales
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
Alicates & pinzas
Alicates para terminales
Alicates para terminales
6H938985
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
Gedore 8317-160 Alicate pelacables JC Bowden 2-4mm 2-Component Grip 160mm Longitud
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6H938985
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
5
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con función de desaislado
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
5
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con función de desaislado
Sí
Con protección contra impactos
No
Probado por VDE
No
Model
8317-160 JC
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para cortar cable metálico de hasta 2 mm de diámetro y manguitos de cable Bowden de hasta 5 mm de diámetro, así como para alambre de dureza media, Con muelle de apertura, bloqueo de transporte y ajuste de anchura, Cantos de corte endurecidos por inducción, La innovadora forma de corte GEDORE produce un corte de precisión, Peso total reducido, Peso total reducido, La sencilla y robusta empuñadura 1K permite un manejo ergonómico
Números de artículo
Artículo No.
6H938985
EAN
4010886877517
UBB
500642389620
UNSPSC
27112147
Artículo del fabricante nr
2011638