Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
9F090378
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
Gedore 8316-180 TL Cortadora lateral eléctrica 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm Mandíbula 180mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9F090378
Aislamiento
Sí
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm)
179
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
26
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm)
179
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
26
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Altura del cabezal (mm)
11
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8316-180 TL
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, JC = cromado, mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, Filos de corte templados por inducción (62 - 64 HRC) garantizan una potencia de corte constante durante un largo periodo de tiempo.., Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el cojinete de remache excéntrico y el diseño ergonómico del mango.
Números de artículo
Artículo No.
9F090378
EAN
4010886807088
UBB
500642346802
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
1439596