text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8315-160 JC Alicate de corte lateral para electricistas Alambre 1,5-2,5mm² 22 x 19 x 10mm Mordaza 160mm

Artículo No. 4J320855
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Con cortador de alambre
Peso 235
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Sección longitudinal No

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Con cortador de alambre
Peso 235
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Sección longitudinal No
Borde redondo No
Corte en espiral No
Profundidad de entalladura ajustable No
Longitud mandíbula (mm) 19
Longitud de la tira ajustable No
Anchura del cabezal (mm) 22
Diámetro de banda (mm) ['1.500', '2.500']
Autoajustable No
Altura del cabezal (mm) 19
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82032000
Model 8315-160 JC

Números de artículo

Artículo No. 4J320855
EAN 4010886806357
UBB 500642388481
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 1396722
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.