text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8314-180 JC Power Cortador lateral 1.6mm 26 x 25 x 11mm Mandíbula 180mm

Artículo No. 0X690517
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm) 185
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 26

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm) 185
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 26
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Altura del cabezal (mm) 11
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8314-180 JC

Descripción

Según DIN ISO 5749, forma de mango convexa para una elevada acumulación de fuerza (las superficies/mangos rugosos, es decir, apenas redondeados, evitan picos de fuerza puntuales desfavorables. Como resultado, la fuerza se reparte uniformemente por toda la mano), Con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre de dureza media 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido.

Números de artículo

Artículo No. 0X690517
EAN 4010886945179
UBB 500642387806
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 2910934
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.