Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de pinza redonda
5C409787
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
Gedore 8308-6 Alicate punta redonda para electrónica 62mm largo boca punta recta 135mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5C409787
Aislamiento
Sí
Peso
78
Longitud (mm)
62
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud mandíbula (mm)
20
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
78
Longitud (mm)
62
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud mandíbula (mm)
20
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
Sí
Marca
Gedore
Model
8308-6
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para trabajos delicados en el sector electrónico, Larga vida útil, Puntas afiladas hasta Ø 1 mm, sin corte de lima, ESD = protección contra descargas electrostáticas, Kevlar® es una marca registrada de la empresa DuPont
Números de artículo
Artículo No.
5C409787
EAN
4010886840870
UBB
500642387640
UNSPSC
27112125
Artículo del fabricante nr
1743651