Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
6Q585634
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
Gedore 8307-7 Alicate electrónico punta larga 45° acodado 155mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6Q585634
Aislamiento
No
Peso
113
Longitud (mm)
93
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud mandíbula (mm)
35
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
113
Longitud (mm)
93
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud mandíbula (mm)
35
Con pinza de corte diagonal
Sí
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8307-7
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mordazas redondas, extra largas, acodadas 45°, Para trabajos de doblado y enderezado, Caras de agarre lisas, Con muelle de apertura, ESD = protección contra descargas electrostáticas
Números de artículo
Artículo No.
6Q585634
EAN
4010886840818
UBB
500642386816
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
1743597