Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
1Q370968
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
Gedore 8307-3 Alicate punta de aguja para electrónica 45° punta en ángulo 140mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1Q370968
Aislamiento
No
Peso
81
Longitud (mm)
68
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para fibra óptica
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
81
Longitud (mm)
68
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para fibra óptica
No
Longitud mandíbula (mm)
22
Con pinza de corte diagonal
Sí
Modelo de baja chispa
Sí
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8307-3
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Caras de agarre con corte de lima fino, Con muelle de apertura, ESD = protección contra descargas electrostáticas, ESD = protección contra descargas electrostáticas
Números de artículo
Artículo No.
1Q370968
EAN
4010886840771
UBB
500642386402
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
1743554