Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
0J569709
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
Gedore 8306-10 Fresa electrónica de metal duro 11mm mandíbula 125mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0J569709
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm)
62
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm)
62
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con función de desaislado
No
Probado ESD
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8306-10
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Aristas de corte de carburo de tungsteno para una vida útil extremadamente larga, Dureza 84 - 86 HRA, Con muelle de apertura, ESD = protección contra descargas electrostáticas, Kevlar® es una marca registrada de la empresa DuPont, Alambre blando: 2,0 mm/AWG 12
Números de artículo
Artículo No.
0J569709
EAN
4010886840740
UBB
500642386246
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
1743422