text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8305-7 Cortadora diagonal electrónica 0.6-0.8mm 6mm Mandíbula 130mm

Artículo No. 2W563167
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82032000
Model 8305-7

Descripción

Cantos de corte acodados 65°, con chaflán fino, Con cabeza delgada para espacios reducidos, Valores de corte: Acero blando: 0,6 mm/AWG 22, Alambre de cobre: 0,8 mm/AWG 20, ESD = protección contra descargas electrostáticas

Números de artículo

Artículo No. 2W563167
EAN 4010886672594
UBB 500642384001
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 6725990
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.