Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de pinza largos
2X414871
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
Gedore 8305-6 Alicate electrónico punta fina recto 150mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2X414871
Aislamiento
Sí
Peso
150
Longitud total (mm)
75
Longitud (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud mandíbula (mm)
40
Con protección contra impactos
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
150
Longitud total (mm)
75
Longitud (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud mandíbula (mm)
40
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8305-6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2X414871
EAN
4010886672570
UBB
500642383847
UNSPSC
27112134
Artículo del fabricante nr
6725720