Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
5X493552
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
Gedore 8250-225 TL Alicate Combinado Eléctrico 42.2mm Longitud Mandíbula Punta Recta Acero Gris 225mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5X493552
Aislamiento
Sí
Peso
345
Longitud (mm)
225
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Longitud mandíbula (mm)
42.2
Con pinza de corte diagonal
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
345
Longitud (mm)
225
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Longitud mandíbula (mm)
42.2
Con pinza de corte diagonal
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
27.7
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Forjado
Sí
Altura del cabezal (mm)
13
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82032000
Model
8250-225 TL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X493552
EAN
4010886670804
UBB
500642382690
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
6708040