Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
8C302327
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
Gedore 8250-200 TL Alicate Combinado 39.5mm Largo Mandíbula Punta Recta Acero Gris 200mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8C302327
Aislamiento
Sí
Peso
278
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
278
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Longitud mandíbula (mm)
42
Con pinza de corte diagonal
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
29.5
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Forjado
No
Altura del cabezal (mm)
10.5
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8250-200 TL
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para un uso intensivo y continuado, Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano y redondo, Para cortar todo tipo de alambres, incluso cuerda de piano, 1.6 mm. 6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, ESD = protección contra descargas electrostáticas, Superficie de agarre con corte de lima para una sujeción especialmente eficaz, Superficies de agarre rugosas y dentadas para sujetar con seguridad tornillos, tubos, etc.
Números de artículo
Artículo No.
8C302327
EAN
4010886670774
UBB
500642346646
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
6707740