text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-200 JC Alicate Combinado Power 39.5mm Largo Mandíbula Punta Recta Cromado 200mm

Numéro d'article 7I436453
Aislamiento
Peso 221
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Longitud mandíbula (mm) 38
Con pinza de corte diagonal

Spécifications

Aislamiento
Peso 221
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Longitud mandíbula (mm) 38
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 27
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 9.8
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82032000
Model 8250-200 JC

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I436453
EAN 4010886670767
UBB 500642346497
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 6707660
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.