Alicates universales
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
8Z027195
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
Gedore 8248-160 JC Alicates combinados 46mm largo boca punta acodada acero cromado 160mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8Z027195
Aislamiento
No
Peso
250
Longitud (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
250
Longitud (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Longitud mandíbula (mm)
46
Con pinza de corte diagonal
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
24
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Forjado
Sí
Altura del cabezal (mm)
10
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8248-160 JC
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Alicates combinados con cabeza acodada de 60°, Aprovechamiento óptimo de la fuerza de la mano, Sin forzar la posición de la mano, Trabajo sin fatiga durante mucho tiempo, Acero especial GEDORE templado y revenido de alta calidad para un alto rendimiento de corte y una larga vida útil, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para todos los alambres, incluso cuerda de piano, 1.. 6 mm, Forjado en caliente, JC = cromado, mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul
Números de artículo
Artículo No.
8Z027195
EAN
4010886887431
UBB
500642345655
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
2276585