Alicates universales
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
5N588647
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
Gedore 8245-180 Alicate Combinado JC 38mm Largo Mandíbula Punta Recta Acero Cromado 180mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5N588647
Aislamiento
No
Peso
261
Longitud (mm)
180
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Longitud mandíbula (mm)
38
Con pinza de corte diagonal
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
261
Longitud (mm)
180
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Longitud mandíbula (mm)
38
Con pinza de corte diagonal
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
27
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Forjado
No
Altura del cabezal (mm)
9.8
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8245-180 JC
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5N588647
EAN
4010886673317
UBB
500642345242
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
6733150