Alicates universales
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
9I327715
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
Gedore 8245-160 Alicate Combinado JC 34mm Longitud Mandíbula Punta Recta Acero Cromado 160mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9I327715
Aislamiento
No
Peso
208
Longitud (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
208
Longitud (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Longitud mandíbula (mm)
34
Con pinza de corte diagonal
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
23
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Forjado
No
Altura del cabezal (mm)
8.8
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8245-160 JC
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Modelo universal con cabezal estilizado, ideal para espacios reducidos, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano y redondo, Para alambre de dureza media, 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul
Números de artículo
Artículo No.
9I327715
EAN
4010886673300
UBB
500642345085
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
6733070